{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 91 mm | |
Lungimea totală L | 139 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025487 | |
Număr producător | 116000 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,5mm
La cerere
În stoc
818 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
872 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |