Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,4mm

Cod articol: 116000 1,4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,11 € / buc.
  • de la 5 buc.
    4,26 € / buc.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 340
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 42,9 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 45 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 1,4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116000 1,4
EAN / GTIN 4045197025166
Număr producător 116000 1,4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
64
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Începând de la 2,4 mm tratament superficial (cifare). Special pentru găurire adâncă (este necesară evacuarea repetată a aşchiilor).
Cu geometrie la vârf Forma A de la Ref. 4 mm.

Avantaj:

Recomandat în special pentru găurire adâncă. (Nu este necesar avansul în trepte mici şi evacuarea repetată a aşchiilor).

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului.