{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 121 mm | |
Lungimea totală L | 184 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197025647 | |
Număr producător | 116000 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 10 mm
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106 | 106 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |