{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 50 mm | |
Lungimea totală L | 76 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197025180 | |
Număr producător | 116000 1,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 1,6 mm
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
564 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.125 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.645 livrabil imediat
1,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
589 livrabil imediat
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 76 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ nominal DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |