{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197025333 | |
Număr producător | 116000 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,1mm
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | roşu | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ cozii Ds | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |