{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197025128 | |
Număr producător | 116000 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 1 mm
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19.283 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
860 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.270 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.429 livrabil imediat
1,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ cozii Ds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |