{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 110,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 128 mm | |
Lungimea totală L | 195 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025678 | |
Număr producător | 116000 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 11,5 mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
15,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 195 | 195 |
⌀ nominal DC | 11,5 | 11,5 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 128 | 128 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |