{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025432 | |
Număr producător | 116000 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 4,2 mm
La cerere
În stoc
1.112 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.710 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
⌀ nominal DC | 4,2 | 4,2 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |