{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 121,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 144 mm | |
Lungimea totală L | 220 mm | |
⌀ cozii Ds | 15 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197025722 | |
Număr producător | 116000 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 15 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
36,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
26,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
38,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
22,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
27,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |