{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 52,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 56 mm | |
Lungimea totală L | 85 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197025234 | |
Număr producător | 116000 2,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,1mm
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
1,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | roşu | fără |
Lungimea totală L | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |