{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 91,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 102 mm | |
Lungimea totală L | 156 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025531 | |
Număr producător | 116000 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,8mm
La cerere
În stoc
707 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
5,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |