{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 112 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025395 | |
Număr producător | 116000 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 3,7 mm
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
297 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 | 73 |
⌀ cozii Ds | 3,7 | 3,7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 | 67,5 |