{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 75,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 82 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025449 | |
Număr producător | 116000 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 4,5 mm
La cerere
În stoc
1.101 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 126 | 126 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,5 | 4,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 82 | 82 |