{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 101,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 115 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 9 | |
EAN / GTIN | 4062406745394 | |
Număr producător | 116051 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N 9 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 175 | 175 |
⌀ nominal DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
⌀ cozii Ds | 9 | 9 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 101,5 | 101,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |