HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,4mm

Cod articol: 116051 3,4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,49 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,08 € / buc.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 3,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 340
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,9 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 73 mm
Lungimea totală L 112 mm
⌀ cozii Ds 3,4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116051 3,4
EAN / GTIN 4062406745134
Număr producător 116051 3,4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
64
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
26
Oţel < 750 N/mm²
P
26
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill − Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Manifestare îmbunătăţită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului
Produsul succesor pentru Cod 116050.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,4mm

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,4mm

La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,49 €
de la 10  Bucăți
2,08 €
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,15 €
de la 10  Bucăți
3,46 €
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,08 €
de la 10  Bucăți
10,90 €
Număr de dinţi Z 2 2 2
⌀ nominal DC 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Standard DIN 340 DIN 340 DIN 340
Materialul sculei HSS HSS HSS E
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad
⌀ cozii Ds 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături