{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 79,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 132 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Număr producător | 116051 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N 4,8 mm
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
495 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 | 87 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 79,8 | 79,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |