{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 91 mm | |
Lungimea totală L | 139 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 5,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745271 | |
Număr producător | 116051 5,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,8mm
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | roşu |
Lungimea totală L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |