{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016218 | |
Număr producător | 114360 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1,5mm
La cerere
În stoc
7.239 livrabil imediat
1,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
64 livrabil imediat
CHF 0.55
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
63 livrabil imediat
CHF 0.85
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
185 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 3.00
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
CHF 2.50
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
384 livrabil imediat
CHF 1.30
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
126 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 2.70
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
CHF 2.25
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | senza | senza | senza | senza | senza |
Răcire interioară | nu | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |