{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013460 | |
Gyártó száma | 114150 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 9,7
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
2,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
Szár ⌀ Ds | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |