{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,65 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,65 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197012920 | |
Gyártó száma | 114150 4,65 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 4,65
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 80 mm | 80 mm |
Névleges ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds | 4,65 mm | 4,65 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40 mm | 40 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |