{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,25 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197012777 | |
Gyártó száma | 114150 3,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 3,25
érdeklődés szerint
Raktáron
606 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
510 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,25 | 3,25 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 36 | 36 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |