{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 76,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013668 | |
Gyártó száma | 114150 11,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 11,7
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
14,69 €
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
423 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | 0,1 mm/ford. | 0,1 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 76,5 mm | 76,5 mm | 76,5 mm |