{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,45 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 5 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,45 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114150 0,45 | |
EAN / GTIN | 4045197012319 | |
Gyártó száma | 114150 0,45 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8 (mm ill. col): 0,45
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
359 darabszám azonnal szállítható
2,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 5 mm | 5 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | 0,03 mm/ford. |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 4 mm | 4,3 mm |