{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197012692 | |
Número del fabricante | 114150 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 2,5
a petición
En stock
13.900 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.611 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.958 piezas en stock
0,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.151 piezas en stock
0,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
762 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |