{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0820 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 19 mm | |
Gesamtlänge | 64 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723468 | |
Herstellernummer | 540750 AS0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
24,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
40,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
33,40 €
23,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | grob | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z1 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |