{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A0820 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 19 mm | |
Gesamtlänge | 64 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723376 | |
Herstellernummer | 540750 A0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt A0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 64 | 60 | 60 | 60 |
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z FINE | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 19 | 20 | 20 | 20 |