{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | E0813 | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 15 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 E0813 | |
EAN / GTIN | 4045197967343 | |
Herstellernummer | 540750 E0813 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt E0813
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
25,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
Gesamtlänge | 60 | 53 | 53 |
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung | Ungleichverzahnung |
Serie | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 15 | 13 | 13 |