{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M1225 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 M1225 | |
EAN / GTIN | 4045197723710 | |
Herstellernummer | 540750 M1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt M1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
56,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
44,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
53,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 70 | 65 | 65 | 65 |
Kopf-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr fein | mittel | mittel |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 | 25 | 25 |