{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | H0820 | |
Formbeschreibung | Flamme | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 19 mm | |
Gesamtlänge | 64 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 H0820 | |
EAN / GTIN | 4045197967350 | |
Herstellernummer | 540750 H0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt H0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
31,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
43,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Flamme | Flamme | Flamme |
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |