{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | C1225 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197723536 | |
Herstellernummer | 540750 C1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: C1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
37,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
66,60 €
65,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | C1225 | Walzenrund |
Formbeschreibung | Walzenrund | Walzenrund |
Gesamtlänge | 70 mm | 225 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm |