Frässtifte-Satz 10-teilig, Z7 − mittel, kreuzverzahnt 10

Artikel-Nr.: 541510 10
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung Z7
    Schneidstoff HM
    Schaft-⌀ 6 mm
    Anzahl Frässtifte 10
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 541510 10
    EAN / GTIN 4062406659714
    Herstellernummer 541510 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sortimente mit ausgewählten Frässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.
    Schaft-⌀ 6 mm.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Lieferumfang:

    Je 1 St. Nr. 540750 Gr. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb