{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1614 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 14 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197723598 | |
Herstellernummer | 540750 D1614 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D1614
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
29,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
41,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
41,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 60 | 54 | 54 | 54 |
Kopf-⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 14 | 14 | 14 | 14 |