{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | E1220 | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 E1220 | |
EAN / GTIN | 4045197967213 | |
Herstellernummer | 540750 E1220 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt E1220
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
60,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
45,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
Gesamtlänge | 60 | 220 | 60 |
Kopf-⌀ | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 20 | 20 | 20 |