{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | H1230 | |
Formbeschreibung | Flamme | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 75 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 H1230 | |
EAN / GTIN | 4045197967220 | |
Herstellernummer | 540750 H1230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt H1230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
65,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
54,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 75 | 70 | 70 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 | 30 | 30 |