{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F1630 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 75 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 F1630 | |
EAN / GTIN | 4045197966773 | |
Herstellernummer | 540750 F1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: F1630
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
45,90 €
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
62,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
61,60 €
52,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
80,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
67,20 €
46,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Kopf-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |