{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0616 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 18 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4045197723451 | |
Herstellernummer | 540750 AS0616 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt AS0616
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
17,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
27,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
24,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 50 | 50 | 50 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z9 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 18 | 16 | 16 |