{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | L1630 | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 33,3 mm | |
Gesamtlänge | 78 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Herstellernummer | 540750 L1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt L1630
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
48,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
80,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 78 | 70 | 70 |
Kopf-⌀ | 16 | 16 | 16 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 33,3 | 30 | 30 |