{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406587000 | |
Herstellernummer | 540222 L1630 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel L1630
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
79,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
47,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 70 | 78 | 70 |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Kopflänge | 30 | 33,3 | 30 |