{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 M1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586966 | |
Herstellernummer | 540222 M1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: M1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
25,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
44,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
35,80 €
24,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Zahnung Z1 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |