Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel D1210

Artikel-Nr.: 540222 D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie GARANT Master Uni
    Zahnungsart Ungleichverzahnung
    Zahnungsfeinheitsgrad mittel
    Schneidstoff HM TiAlN
    Beschichtung TiAlN
    Formbeschreibung Kugel
    Kopf-⌀ 12 mm
    Kopflänge 10 mm
    Gesamtlänge 51 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 540222 D1210
    EAN / GTIN 4062406586843
    Herstellernummer 540222 D1210

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht eine hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extrem ruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp- und Schlichteinsatz erreicht.
    • Hoher Materialabtrag.
    • Ruhiger Lauf.
    • Geringe Wärmebelastung, hohe Standzeit. verbesserte Spanabfuhr.
    • Auf Stahl, INOX, Alu universell einsetzbar.

    Schaft‐⌀ 6 mm.
    GARANT‐Frässtifte werden aus Hochleistungs‐Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC‐Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit. Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty).
    • Höhere Standzeit.
    • Weniger Wärmeeintrag.
    • Bessere Spanabfuhr.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen,
    Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Hinweis:

    Werkstoffe mit schlechter Wämeleitfahigkeit: Drehzahl senken, um Blaufarbung des Frässtiftes und Schmieren zu vermeiden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb