{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586690 | |
Herstellernummer | 540222 A1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel, HM TiAlN, Typ: A1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
53,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
45,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
32,40 €
19,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
44,80 €
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |