{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A1225 | |
Formbeschreibung | Zylinder ohne Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540400 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155368 | |
Herstellernummer | 540400 A1225 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |