{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1009 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 9 mm | |
Gesamtlänge | 49 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540400 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197525390 | |
Herstellernummer | 540400 D1009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift Z5 − fein, HM, Typ: D1009
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
28,50 €
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | grob | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |