{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1210 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 51 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540400 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197155443 | |
Herstellernummer | 540400 D1210 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z5 − fein, HM, Typ: D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
34,10 €
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | sehr grob (NE / Alu) | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 10 mm | 10 mm | 10 mm |