{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1210 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 51 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540709 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197522511 | |
Herstellernummer | 540709 D1210 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu) D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
34,10 €
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 51 | 51 | 51 |
Kopf-⌀ | 12 | 12 | 12 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | fein | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 10 | 10 | 10 |