{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0807 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 7 mm | |
Gesamtlänge | 47 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540709 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197522504 | |
Herstellernummer | 540709 D0807 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu) D0807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
28,10 €
27,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 47 | 47 | 47 |
Kopf-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 7 | 7 | 7 |