{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 7 mm | |
Gesamtlänge | 47 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 D0807 | |
EAN / GTIN | 4062406586423 | |
Herstellernummer | 540220 D0807 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel D0807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
28,10 €
27,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr grob (NE / Alu) |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 7 mm | 7 mm | 7 mm |