{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F1020 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540709 F1020 | |
EAN / GTIN | 4045197573605 | |
Herstellernummer | 540709 F1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: F1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
44,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 052 Stück sofort lieferbar
28,90 €
17,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
39,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
42,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
40,00 €
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | sehr fein | mittel | grob | grob | mittel | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |