{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540220 F1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586522 | |
Herstellernummer | 540220 F1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift GARANT Master Uni – mittel F1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
40,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
44,80 €
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | sehr fein | sehr grob (NE / Alu) |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm |