{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0820 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540400 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155375 | |
Herstellernummer | 540400 AS0820 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |